Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 17 mm Ø arbre, 22 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:12441044
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

3,83 €/ Unitéhors TVA

4,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,83 €

-

10+

3,23 €

15.63%

25+

2,90 €

24.32%

50+

2,66 €

30.52%

100+

2,47 €

35.48%

250+

2,36 €

38.46%

500+

2,23 €

41.69%

1000+

2,19 €

42.93%

2500+

2,12 €

44.67%

5000+

2,07 €

45.91%

10000+

2,00 €

47.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 017/022 X 015
Diamètre d'arbre
17 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
17 mm
D
22 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit