7,27 €/ Unitéhors TVA
8,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,27 € | - |
10+ | 6,16 € | 15.29% |
25+ | 5,46 € | 24.84% |
50+ | 5,04 € | 30.72% |
100+ | 4,68 € | 35.56% |
250+ | 4,47 € | 38.56% |
500+ | 4,26 € | 41.44% |
1000+ | 4,13 € | 43.14% |
2500+ | 4,02 € | 44.71% |
5000+ | 3,92 € | 46.01% |
10000+ | 3,80 € | 47.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 016/024 X 024 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 24 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 16 mm |
D | 24 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |