7,03 €/ Unitéhors TVA
8,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,03 € | - |
10+ | 5,94 € | 15.54% |
25+ | 5,30 € | 24.59% |
50+ | 4,87 € | 30.68% |
100+ | 4,54 € | 35.41% |
250+ | 4,32 € | 38.51% |
500+ | 4,11 € | 41.49% |
1000+ | 3,99 € | 43.24% |
2500+ | 3,90 € | 44.59% |
5000+ | 3,78 € | 46.22% |
10000+ | 3,69 € | 47.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 016/022 X 032 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 32 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |