3,73 €/ Unitéhors TVA
4,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,73 € | - |
10+ | 3,16 € | 15.27% |
25+ | 2,80 € | 24.94% |
50+ | 2,57 € | 31.30% |
100+ | 2,40 € | 35.62% |
250+ | 2,28 € | 38.93% |
500+ | 2,19 € | 41.48% |
1000+ | 2,12 € | 43.26% |
2500+ | 2,07 € | 44.53% |
5000+ | 2,00 € | 46.56% |
10000+ | 1,95 € | 47.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 016/022 X 012 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 12 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |