Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 16 mm Ø arbre, 20 mm Ø ext., 32 mm WD

  • ERIKS:12441028
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

5,37 €/ Unitéhors TVA

6,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,37 €

-

10+

4,54 €

15.40%

25+

4,04 €

24.78%

50+

3,71 €

30.97%

100+

3,47 €

35.40%

250+

3,31 €

38.41%

500+

3,14 €

41.59%

1000+

3,04 €

43.36%

2500+

2,97 €

44.60%

5000+

2,88 €

46.37%

10000+

2,80 €

47.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 016/020 X 032
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
32 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
16 mm
D
20 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit