Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 16 mm Ø arbre, 20 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:12441023
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

3,16 €/ Unitéhors TVA

3,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,16 €

-

10+

2,66 €

15.92%

25+

2,38 €

24.92%

50+

2,19 €

30.93%

100+

2,04 €

35.44%

250+

1,95 €

38.44%

500+

1,85 €

41.44%

1000+

1,79 €

43.54%

2500+

1,74 €

45.05%

5000+

1,69 €

46.55%

10000+

1,64 €

48.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 016/020 X 015
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
16 mm
D
20 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit