2,61 €/ Unitéhors TVA
3,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,61 € | - |
10+ | 2,21 € | 15.27% |
25+ | 1,98 € | 24.36% |
50+ | 1,81 € | 30.91% |
100+ | 1,69 € | 35.27% |
250+ | 1,62 € | 38.18% |
500+ | 1,52 € | 41.82% |
1000+ | 1,50 € | 42.55% |
2500+ | 1,45 € | 44.36% |
5000+ | 1,41 € | 46.18% |
10000+ | 1,36 € | 48.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 016/019 X 015 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 16 mm |
D | 19 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |