Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 30 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12441020
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

14,63 €/ Unitéhors TVA

17,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,63 €

-

10+

12,38 €

15.39%

25+

11,05 €

24.48%

50+

10,15 €

30.65%

100+

9,45 €

35.39%

250+

9,01 €

38.44%

500+

8,55 €

41.56%

1000+

8,34 €

42.99%

2500+

8,10 €

44.61%

5000+

7,89 €

46.10%

10000+

7,65 €

47.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 015/030 X 030
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
15 mm
D
30 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit