5,70 €/ Unitéhors TVA
6,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,70 € | - |
10+ | 4,83 € | 15.33% |
25+ | 4,30 € | 24.50% |
50+ | 3,94 € | 30.83% |
100+ | 3,69 € | 35.33% |
250+ | 3,52 € | 38.33% |
500+ | 3,33 € | 41.67% |
1000+ | 3,26 € | 42.83% |
2500+ | 3,16 € | 44.50% |
5000+ | 3,07 € | 46.17% |
10000+ | 2,97 € | 47.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 015/022 X 020 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 15 mm |
D | 22 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |