Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 22 mm Ø ext., 18 mm WD

  • ERIKS:12441016
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

5,40 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,40 €

-

10+

4,56 €

15.49%

25+

4,07 €

24.65%

50+

3,73 €

30.81%

100+

3,50 €

35.21%

250+

3,33 €

38.38%

500+

3,16 €

41.37%

1000+

3,07 €

43.13%

2500+

2,99 €

44.54%

5000+

2,90 €

46.30%

10000+

2,83 €

47.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 015/022 X 018
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
18 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
15 mm
D
22 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit