6,77 €/ Unitéhors TVA
8,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,77 € | - |
10+ | 5,73 € | 15.43% |
25+ | 5,11 € | 24.54% |
50+ | 4,70 € | 30.58% |
100+ | 4,37 € | 35.48% |
250+ | 4,18 € | 38.29% |
500+ | 3,97 € | 41.37% |
1000+ | 3,85 € | 43.20% |
2500+ | 3,75 € | 44.60% |
5000+ | 3,66 € | 46.00% |
10000+ | 3,54 € | 47.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 015/021 X 032 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 32 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 15 mm |
D | 21 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |