Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 21 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12441010
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

4,47 €/ Unitéhors TVA

5,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,47 €

-

10+

3,78 €

15.32%

25+

3,37 €

24.47%

50+

3,09 €

30.85%

100+

2,88 €

35.53%

250+

2,76 €

38.30%

500+

2,61 €

41.49%

1000+

2,55 €

42.98%

2500+

2,47 €

44.68%

5000+

2,40 €

46.17%

10000+

2,33 €

47.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 015/021 X 016
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
16 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
15 mm
D
21 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit