3,16 €/ Unitéhors TVA
3,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,16 € | - |
10+ | 2,66 € | 15.92% |
25+ | 2,38 € | 24.92% |
50+ | 2,19 € | 30.93% |
100+ | 2,04 € | 35.44% |
250+ | 1,95 € | 38.44% |
500+ | 1,85 € | 41.44% |
1000+ | 1,79 € | 43.54% |
2500+ | 1,74 € | 45.05% |
5000+ | 1,69 € | 46.55% |
10000+ | 1,64 € | 48.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 015/021 X 010 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 15 mm |
D | 21 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |