5,75 €/ Unitéhors TVA
6,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,75 € | - |
10+ | 4,87 € | 15.21% |
25+ | 4,32 € | 24.79% |
50+ | 3,97 € | 30.91% |
100+ | 3,71 € | 35.54% |
250+ | 3,54 € | 38.35% |
500+ | 3,35 € | 41.65% |
1000+ | 3,28 € | 42.98% |
2500+ | 3,18 € | 44.63% |
5000+ | 3,09 € | 46.28% |
10000+ | 2,99 € | 47.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 015/020 X 030 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 15 mm |
D | 20 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |