5,23 €/ Unitéhors TVA
6,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,23 € | - |
10+ | 4,42 € | 15.45% |
25+ | 3,94 € | 24.55% |
50+ | 3,61 € | 30.91% |
100+ | 3,37 € | 35.45% |
250+ | 3,21 € | 38.55% |
500+ | 3,04 € | 41.82% |
1000+ | 2,97 € | 43.09% |
2500+ | 2,90 € | 44.55% |
5000+ | 2,80 € | 46.36% |
10000+ | 2,74 € | 47.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 015/020 X 025 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 15 mm |
D | 20 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |