4,49 €/ Unitéhors TVA
5,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,49 € | - |
10+ | 3,80 € | 15.43% |
25+ | 3,37 € | 24.95% |
50+ | 3,12 € | 30.66% |
100+ | 2,90 € | 35.52% |
250+ | 2,76 € | 38.69% |
500+ | 2,61 € | 41.86% |
1000+ | 2,55 € | 43.34% |
2500+ | 2,47 € | 45.03% |
5000+ | 2,42 € | 46.09% |
10000+ | 2,36 € | 47.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 015/020 X 020 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 15 mm |
D | 20 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |