Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 20 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:12441004
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

3,56 €/ Unitéhors TVA

4,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,56 €

-

10+

3,02 €

15.20%

25+

2,69 €

24.53%

50+

2,47 €

30.67%

100+

2,31 €

35.20%

250+

2,19 €

38.67%

500+

2,07 €

41.87%

1000+

2,02 €

43.20%

2500+

1,98 €

44.53%

5000+

1,93 €

45.87%

10000+

1,85 €

48.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 015/020 X 015
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
15 mm
D
20 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit