4,92 €/ Unitéhors TVA
5,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,92 € | - |
10+ | 4,16 € | 15.44% |
25+ | 3,71 € | 24.71% |
50+ | 3,42 € | 30.50% |
100+ | 3,18 € | 35.33% |
250+ | 3,04 € | 38.22% |
500+ | 2,88 € | 41.51% |
1000+ | 2,80 € | 43.05% |
2500+ | 2,74 € | 44.40% |
5000+ | 2,66 € | 45.95% |
10000+ | 2,57 € | 47.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 015/019 X 030 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 15 mm |
D | 19 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |