Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 19 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441000
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

4,21 €/ Unitéhors TVA

5,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,21 €

-

10+

3,56 €

15.35%

25+

3,18 €

24.38%

50+

2,93 €

30.47%

100+

2,74 €

34.99%

250+

2,59 €

38.37%

500+

2,47 €

41.31%

1000+

2,40 €

42.89%

2500+

2,33 €

44.70%

5000+

2,28 €

45.82%

10000+

2,21 €

47.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 015/019 X 025
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
15 mm
D
19 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit