3,69 €/ Unitéhors TVA
4,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,69 € | - |
10+ | 3,12 € | 15.46% |
25+ | 2,78 € | 24.48% |
50+ | 2,57 € | 30.41% |
100+ | 2,38 € | 35.57% |
250+ | 2,28 € | 38.14% |
500+ | 2,17 € | 41.24% |
1000+ | 2,09 € | 43.30% |
2500+ | 2,04 € | 44.59% |
5000+ | 2,00 € | 45.88% |
10000+ | 1,93 € | 47.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 015/019 X 020 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 15 mm |
D | 19 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |