2,90 €/ Unitéhors TVA
3,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,90 € | - |
10+ | 2,45 € | 15.41% |
25+ | 2,19 € | 24.59% |
50+ | 2,02 € | 30.16% |
100+ | 1,88 € | 35.08% |
250+ | 1,79 € | 38.36% |
500+ | 1,69 € | 41.64% |
1000+ | 1,66 € | 42.62% |
2500+ | 1,62 € | 44.26% |
5000+ | 1,57 € | 45.90% |
10000+ | 1,52 € | 47.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 015/019 X 014 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 14 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 15 mm |
D | 19 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |