Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 19 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:12440995
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

2,47 €/ Unitéhors TVA

2,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,47 €

-

10+

2,09 €

15.38%

25+

1,85 €

25.00%

50+

1,71 €

30.77%

100+

1,60 €

35.38%

250+

1,52 €

38.46%

500+

1,45 €

41.15%

1000+

1,41 €

43.08%

2500+

1,38 €

44.23%

5000+

1,33 €

46.15%

10000+

1,28 €

48.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 015/019 X 010
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
15 mm
D
19 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit