Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 28 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12440993
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

13,19 €/ Unitéhors TVA

15,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,19 €

-

10+

11,16 €

15.35%

25+

9,93 €

24.71%

50+

9,12 €

30.84%

100+

8,53 €

35.30%

250+

8,12 €

38.40%

500+

7,72 €

41.43%

1000+

7,51 €

43.08%

2500+

7,30 €

44.67%

5000+

7,11 €

46.11%

10000+

6,89 €

47.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 014/028 X 030
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
14 mm
D
28 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit