7,87 €/ Unitéhors TVA
9,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,87 € | - |
10+ | 6,65 € | 15.46% |
25+ | 5,92 € | 24.76% |
50+ | 5,44 € | 30.80% |
100+ | 5,08 € | 35.39% |
250+ | 4,85 € | 38.41% |
500+ | 4,59 € | 41.67% |
1000+ | 4,47 € | 43.24% |
2500+ | 4,35 € | 44.69% |
5000+ | 4,23 € | 46.26% |
10000+ | 4,11 € | 47.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 014/022 X 030 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 14 mm |
D | 22 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |