6,98 €/ Unitéhors TVA
8,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,98 € | - |
10+ | 5,92 € | 15.24% |
25+ | 5,25 € | 24.76% |
50+ | 4,83 € | 30.88% |
100+ | 4,51 € | 35.37% |
250+ | 4,30 € | 38.37% |
500+ | 4,09 € | 41.50% |
1000+ | 3,97 € | 43.13% |
2500+ | 3,88 € | 44.49% |
5000+ | 3,75 € | 46.26% |
10000+ | 3,66 € | 47.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 014/022 X 025 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 14 mm |
D | 22 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |