5,18 €/ Unitéhors TVA
6,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,18 € | - |
10+ | 4,37 € | 15.60% |
25+ | 3,90 € | 24.77% |
50+ | 3,59 € | 30.64% |
100+ | 3,35 € | 35.23% |
250+ | 3,18 € | 38.53% |
500+ | 3,02 € | 41.65% |
1000+ | 2,95 € | 43.12% |
2500+ | 2,88 € | 44.40% |
5000+ | 2,78 € | 46.24% |
10000+ | 2,71 € | 47.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 014/022 X 015 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 14 mm |
D | 22 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |