Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 20 mm Ø ext., 28 mm WD

  • ERIKS:12440987
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

6,03 €/ Unitéhors TVA

7,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,03 €

-

10+

5,11 €

15.28%

25+

4,56 €

24.41%

50+

4,18 €

30.71%

100+

3,90 €

35.43%

250+

3,71 €

38.58%

500+

3,54 €

41.26%

1000+

3,45 €

42.83%

2500+

3,35 €

44.41%

5000+

3,26 €

45.98%

10000+

3,16 €

47.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 014/020 X 028
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
28 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
14 mm
D
20 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit