3,90 €/ Unitéhors TVA
4,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,90 € | - |
10+ | 3,31 € | 15.12% |
25+ | 2,95 € | 24.39% |
50+ | 2,71 € | 30.49% |
100+ | 2,52 € | 35.37% |
250+ | 2,40 € | 38.29% |
500+ | 2,28 € | 41.46% |
1000+ | 2,23 € | 42.68% |
2500+ | 2,17 € | 44.39% |
5000+ | 2,12 € | 45.61% |
10000+ | 2,04 € | 47.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 014/020 X 015 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |