Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 20 mm Ø ext., 14 mm WD

  • ERIKS:12440981
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

3,78 €/ Unitéhors TVA

4,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,78 €

-

10+

3,18 €

15.83%

25+

2,85 €

24.62%

50+

2,61 €

30.90%

100+

2,42 €

35.93%

250+

2,33 €

38.44%

500+

2,21 €

41.46%

1000+

2,14 €

43.47%

2500+

2,09 €

44.72%

5000+

2,02 €

46.48%

10000+

1,98 €

47.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 014/020 X 014
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
14 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
14 mm
D
20 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit