2,97 €/ Unitéhors TVA
3,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,97 € | - |
10+ | 2,52 € | 15.34% |
25+ | 2,26 € | 23.96% |
50+ | 2,07 € | 30.35% |
100+ | 1,93 € | 35.14% |
250+ | 1,83 € | 38.34% |
500+ | 1,74 € | 41.53% |
1000+ | 1,69 € | 43.13% |
2500+ | 1,64 € | 44.73% |
5000+ | 1,62 € | 45.69% |
10000+ | 1,57 € | 47.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 014/020 X 010 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 14 mm |
D | 20 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |