4,54 €/ Unitéhors TVA
5,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,54 € | - |
10+ | 3,85 € | 15.27% |
25+ | 3,42 € | 24.69% |
50+ | 3,14 € | 30.96% |
100+ | 2,93 € | 35.56% |
250+ | 2,80 € | 38.28% |
500+ | 2,66 € | 41.42% |
1000+ | 2,59 € | 42.89% |
2500+ | 2,52 € | 44.56% |
5000+ | 2,45 € | 46.03% |
10000+ | 2,38 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 014/018 X 028 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 28 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 14 mm |
D | 18 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |