Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 18 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12440976
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

3,52 €/ Unitéhors TVA

4,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,52 €

-

10+

2,97 €

15.41%

25+

2,64 €

24.86%

50+

2,42 €

31.08%

100+

2,26 €

35.68%

250+

2,17 €

38.38%

500+

2,04 €

41.89%

1000+

2,00 €

43.24%

2500+

1,95 €

44.59%

5000+

1,88 €

46.49%

10000+

1,83 €

47.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 014/018 X 020
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
14 mm
D
18 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit