Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 13 mm Ø arbre, 20 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12440972
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,25 €

-

10+

6,98 €

15.32%

25+

6,22 €

24.54%

50+

5,70 €

30.88%

100+

5,32 €

35.48%

250+

5,08 €

38.36%

500+

4,83 €

41.47%

1000+

4,70 €

42.97%

2500+

4,56 €

44.70%

5000+

4,45 €

46.08%

10000+

4,32 €

47.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 013/020 X 040
Diamètre d'arbre
13 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
13 mm
D
20 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit