4,47 €/ Unitéhors TVA
5,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,47 € | - |
10+ | 3,78 € | 15.32% |
25+ | 3,37 € | 24.47% |
50+ | 3,09 € | 30.85% |
100+ | 2,88 € | 35.53% |
250+ | 2,76 € | 38.30% |
500+ | 2,61 € | 41.49% |
1000+ | 2,55 € | 42.98% |
2500+ | 2,47 € | 44.68% |
5000+ | 2,40 € | 46.17% |
10000+ | 2,33 € | 47.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 013/020 X 015 |
Diamètre d'arbre | 13 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 13 mm |
D | 20 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |