4,04 €/ Unitéhors TVA
4,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,04 € | - |
10+ | 3,42 € | 15.29% |
25+ | 3,04 € | 24.71% |
50+ | 2,78 € | 31.06% |
100+ | 2,61 € | 35.29% |
250+ | 2,47 € | 38.82% |
500+ | 2,36 € | 41.65% |
1000+ | 2,31 € | 42.82% |
2500+ | 2,23 € | 44.71% |
5000+ | 2,17 € | 46.35% |
10000+ | 2,12 € | 47.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 013/018 X 020 |
Diamètre d'arbre | 13 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 13 mm |
D | 18 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |