3,75 €/ Unitéhors TVA
4,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,75 € | - |
10+ | 3,18 € | 15.19% |
25+ | 2,83 € | 24.56% |
50+ | 2,59 € | 30.89% |
100+ | 2,42 € | 35.44% |
250+ | 2,31 € | 38.48% |
500+ | 2,19 € | 41.77% |
1000+ | 2,14 € | 43.04% |
2500+ | 2,07 € | 44.81% |
5000+ | 2,02 € | 46.08% |
10000+ | 1,98 € | 47.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 013/018 X 018 |
Diamètre d'arbre | 13 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 18 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 13 mm |
D | 18 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |