9,69 €/ Unitéhors TVA
11,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,69 € | - |
10+ | 8,20 € | 15.39% |
25+ | 7,32 € | 24.51% |
50+ | 6,73 € | 30.59% |
100+ | 6,27 € | 35.29% |
250+ | 5,97 € | 38.43% |
500+ | 5,68 € | 41.37% |
1000+ | 5,51 € | 43.14% |
2500+ | 5,37 € | 44.61% |
5000+ | 5,23 € | 46.08% |
10000+ | 5,08 € | 47.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 012/025 X 025 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 12 mm |
D | 25 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |