Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 20 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12440964
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

6,46 €/ Unitéhors TVA

7,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,46 €

-

10+

5,46 €

15.44%

25+

4,87 €

24.56%

50+

4,47 €

30.88%

100+

4,18 €

35.29%

250+

3,97 €

38.53%

500+

3,78 €

41.47%

1000+

3,69 €

42.94%

2500+

3,56 €

44.85%

5000+

3,47 €

46.32%

10000+

3,37 €

47.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 012/020 X 025
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
12 mm
D
20 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit