Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 18 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:12440954
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

2,52 €/ Unitéhors TVA

3,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,52 €

-

10+

2,14 €

15.09%

25+

1,90 €

24.53%

50+

1,74 €

30.94%

100+

1,62 €

35.85%

250+

1,55 €

38.49%

500+

1,47 €

41.51%

1000+

1,43 €

43.40%

2500+

1,41 €

44.15%

5000+

1,36 €

46.04%

10000+

1,31 €

47.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 012/018 X 008
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
12 mm
D
18 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit