4,11 €/ Unitéhors TVA
4,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,11 € | - |
10+ | 3,47 € | 15.70% |
25+ | 3,09 € | 24.94% |
50+ | 2,85 € | 30.72% |
100+ | 2,66 € | 35.33% |
250+ | 2,52 € | 38.80% |
500+ | 2,40 € | 41.57% |
1000+ | 2,33 € | 43.42% |
2500+ | 2,28 € | 44.57% |
5000+ | 2,21 € | 46.19% |
10000+ | 2,14 € | 48.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 012/018 X 018 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 18 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 12 mm |
D | 18 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |