Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 17 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:12440952
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

3,80 €/ Unitéhors TVA

4,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,80 €

-

10+

3,21 €

15.50%

25+

2,88 €

24.25%

50+

2,64 €

30.50%

100+

2,45 €

35.50%

250+

2,33 €

38.75%

500+

2,21 €

41.75%

1000+

2,17 €

43.00%

2500+

2,12 €

44.25%

5000+

2,04 €

46.25%

10000+

2,00 €

47.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 012/017 X 020
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
12 mm
D
17 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit