3,18 €/ Unitéhors TVA
3,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,18 € | - |
10+ | 2,69 € | 15.52% |
25+ | 2,40 € | 24.48% |
50+ | 2,21 € | 30.45% |
100+ | 2,07 € | 34.93% |
250+ | 1,95 € | 38.81% |
500+ | 1,85 € | 41.79% |
1000+ | 1,81 € | 43.28% |
2500+ | 1,76 € | 44.78% |
5000+ | 1,71 € | 46.27% |
10000+ | 1,66 € | 47.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 012/017 X 015 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 12 mm |
D | 17 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |