1,90 €/ Unitéhors TVA
2,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,90 € | - |
10+ | 1,62 € | 15.00% |
25+ | 1,43 € | 25.00% |
50+ | 1,31 € | 31.00% |
100+ | 1,24 € | 35.00% |
250+ | 1,17 € | 38.50% |
500+ | 1,12 € | 41.00% |
1000+ | 1,09 € | 42.50% |
2500+ | 1,05 € | 45.00% |
5000+ | 1,03 € | 46.00% |
10000+ | 1,00 € | 47.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 012/016 X 008 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 8 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 12 mm |
D | 16 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |