2,64 €/ Unitéhors TVA
3,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,64 € | - |
10+ | 2,23 € | 15.47% |
25+ | 1,98 € | 25.18% |
50+ | 1,83 € | 30.58% |
100+ | 1,69 € | 35.97% |
250+ | 1,62 € | 38.85% |
500+ | 1,55 € | 41.37% |
1000+ | 1,50 € | 43.17% |
2500+ | 1,45 € | 44.96% |
5000+ | 1,43 € | 46.04% |
10000+ | 1,38 € | 47.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 012/015 X 020 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 15 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 12 mm |
D | 15 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |