Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 100 mm Ø arbre, 120 mm Ø ext., 80 mm WD

  • ERIKS:12441358
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

207,98 €/ Unitéhors TVA

251,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

207,98 €

-

10+

175,99 €

15.38%

25+

156,78 €

24.62%

50+

143,97 €

30.78%

100+

134,38 €

35.39%

250+

127,99 €

38.46%

500+

121,58 €

41.54%

1000+

118,40 €

43.07%

2500+

115,19 €

44.62%

5000+

111,99 €

46.16%

10000+

108,78 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 100/120 X 080
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
80 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
100 mm
D
120 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit