311,98 €/ Unitéhors TVA
377,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 311,98 € | - |
10+ | 263,99 € | 15.38% |
25+ | 235,17 € | 24.62% |
50+ | 215,98 € | 30.77% |
100+ | 201,59 € | 35.38% |
250+ | 192,00 € | 38.46% |
500+ | 182,38 € | 41.54% |
1000+ | 177,58 € | 43.08% |
2500+ | 172,79 € | 44.62% |
5000+ | 167,99 € | 46.15% |
10000+ | 163,19 € | 47.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 100/120 X 120 |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 120 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 100 mm |
D | 120 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |