5,27 €/ Unitéhors TVA
6,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,27 € | - |
10+ | 4,47 € | 15.32% |
25+ | 3,99 € | 24.32% |
50+ | 3,66 € | 30.63% |
100+ | 3,42 € | 35.14% |
250+ | 3,26 € | 38.20% |
500+ | 3,09 € | 41.44% |
1000+ | 3,02 € | 42.70% |
2500+ | 2,93 € | 44.50% |
5000+ | 2,85 € | 45.95% |
10000+ | 2,76 € | 47.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 010/018 X 020 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 10 mm |
D | 18 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |