4,18 €/ Unitéhors TVA
5,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,18 € | - |
10+ | 3,54 € | 15.23% |
25+ | 3,16 € | 24.32% |
50+ | 2,90 € | 30.68% |
100+ | 2,71 € | 35.23% |
250+ | 2,57 € | 38.64% |
500+ | 2,45 € | 41.36% |
1000+ | 2,38 € | 43.18% |
2500+ | 2,33 € | 44.32% |
5000+ | 2,26 € | 45.91% |
10000+ | 2,19 € | 47.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 010/018 X 015 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 10 mm |
D | 18 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |