3,47 €/ Unitéhors TVA
4,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,47 € | - |
10+ | 2,93 € | 15.62% |
25+ | 2,61 € | 24.66% |
50+ | 2,40 € | 30.68% |
100+ | 2,23 € | 35.62% |
250+ | 2,14 € | 38.36% |
500+ | 2,02 € | 41.64% |
1000+ | 1,98 € | 43.01% |
2500+ | 1,93 € | 44.38% |
5000+ | 1,85 € | 46.58% |
10000+ | 1,81 € | 47.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 010/016 X 016 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 16 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 10 mm |
D | 16 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |