Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 16 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:12440923
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

3,37 €/ Unitéhors TVA

4,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,37 €

-

10+

2,85 €

15.49%

25+

2,55 €

24.51%

50+

2,33 €

30.99%

100+

2,19 €

35.21%

250+

2,07 €

38.59%

500+

1,98 €

41.41%

1000+

1,93 €

42.82%

2500+

1,85 €

45.07%

5000+

1,81 €

46.48%

10000+

1,76 €

47.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 010/016 X 015
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
10 mm
D
16 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit